PHOENIX CONTACT - Buchseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600030
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918021764
Sonepar Artikelnummer
121339386
Hersteller Artikelnummer
1600030
Hersteller Typ
HCC 4-FC
Hersteller Artikel Nr.:
1600030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.012 kg
Buchseneinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau


