PHOENIX CONTACT - Buchsenkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1885004
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918172763
Sonepar Artikelnummer
121352401
Hersteller Artikelnummer
1885004
Hersteller Typ
CK1,6-ED-BU-POF
Hersteller Artikel Nr.:
1885004
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 mm²
Abisolierlänge:
14 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


