PHOENIX CONTACT - Buchsenleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5600525
Mit Klappdeckel - Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz - Nein
Mit Kontroll-Leuchte - Nein
Einbautiefe - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356688543
Sonepar Artikelnummer
121365087
Hersteller Artikelnummer
5600525
Hersteller Typ
EM-DUO 120/20
Hersteller Artikel Nr.:
5600525
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
134 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.249 kg


