PHOENIX CONTACT - Bussystem-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419146
Kabellänge - 2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Umgebungstemperatur - 60 °C
Betriebstemperatur - -10 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356540704
Sonepar Artikelnummer
121333849
Hersteller Artikelnummer
1419146
Hersteller Typ
VS-FSDBPS-IP20-93G-LI/2,0
Hersteller Artikel Nr.:
1419146
Kabellänge:
2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.174 kg


