PHOENIX CONTACT - Bussystem-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419167
Kabellänge - 2 mm
Umgebungstemperatur - 60 °C
Betriebstemperatur - -10 .. 60 °C
Mit Schirmanschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356541121
Sonepar Artikelnummer
121333861
Hersteller Artikelnummer
1419167
Hersteller Typ
VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0
Hersteller Artikel Nr.:
1419167
Kabellänge:
2 mm
Umgebungstemperatur:
60 °C
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Mit Schirmanschluss:
Ja
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.175 kg


