PHOENIX CONTACT - Bussystem-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401819
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356574129
Sonepar Artikelnummer
121329809
Hersteller Artikelnummer
1401819
Hersteller Typ
SAC-4P-100,0-93P
Hersteller Artikel Nr.:
1401819
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.98 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
25 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.975 kg


