PHOENIX CONTACT - Bussystem-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1416130
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626063157
Sonepar Artikelnummer
121333434
Hersteller Artikelnummer
1416130
Hersteller Typ
SAC-2P-100,0-913
Hersteller Artikel Nr.:
1416130
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 75 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
7.967 kg


