PHOENIX CONTACT - COMBI-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000697
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Polzahl - 5
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356751988
Sonepar Artikelnummer
121360596
Hersteller Artikelnummer
3000697
Hersteller Typ
PPC 6/5
Hersteller Artikel Nr.:
3000697
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Polzahl:
5
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
8.15 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


