PHOENIX CONTACT - COMBI-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000698
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Polzahl - 6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356751995
Sonepar Artikelnummer
121360597
Hersteller Artikelnummer
3000698
Hersteller Typ
PPC 6/6
Hersteller Artikel Nr.:
3000698
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
8.15 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


