PHOENIX CONTACT - COMBI-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3042489
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Polzahl - 5
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356012621
Sonepar Artikelnummer
121361385
Hersteller Artikelnummer
3042489
Hersteller Typ
SC 4/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
3042489
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Polzahl:
5
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
6.51397 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


