PHOENIX CONTACT - COMBI-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3042531
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Polzahl - 10
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356012676
Sonepar Artikelnummer
121361390
Hersteller Artikelnummer
3042531
Hersteller Typ
SC 4/10
Hersteller Artikel Nr.:
3042531
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Polzahl:
10
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
6.51397 mm
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg


