PHOENIX CONTACT - Crimp-Locator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212248
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 4.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450089
Sonepar Artikelnummer
121326460
Hersteller Artikelnummer
1212248
Hersteller Typ
CF 500/LOC SCF 4,8/2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212248
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
4.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.090 kg


