PHOENIX CONTACT - Crimp-Locator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212249
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.1 .. 1.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 2.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450096
Sonepar Artikelnummer
121326461
Hersteller Artikelnummer
1212249
Hersteller Typ
CF 500/LOC SCF 2,8/1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212249
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.1 .. 1.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
2.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.090 kg


