PHOENIX CONTACT - Crimp-Locator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212264
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 6.3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450102
Sonepar Artikelnummer
121326473
Hersteller Artikelnummer
1212264
Hersteller Typ
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212264
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
6.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.092 kg


