PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200299
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 6 .. 16 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 18 mm
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626429748
Sonepar Artikelnummer
121326022
Hersteller Artikelnummer
1200299
Hersteller Typ
CF 500/DIE AI-TWIN 16
Hersteller Artikel Nr.:
1200299
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
6 .. 16 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
18 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.065 kg


