PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212073
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452526
Sonepar Artikelnummer
121326401
Hersteller Artikelnummer
1212073
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212073
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.080 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: isolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,1 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Oval-Crimp, schwarz


