PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212077
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452564
Sonepar Artikelnummer
121326403
Hersteller Artikelnummer
1212077
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M RC 10/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212077
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.068 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


