PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212078
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454476
Sonepar Artikelnummer
121326404
Hersteller Artikelnummer
1212078
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212078
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.075 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,75 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


