PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212080
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454506
Sonepar Artikelnummer
121326406
Hersteller Artikelnummer
1212080
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M 10/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212080
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.088 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz


