PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212081
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454513
Sonepar Artikelnummer
121326407
Hersteller Artikelnummer
1212081
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M 25/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212081
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.086 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 16 mm², Querschnitt max.: 25 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz


