PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212082
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454520
Sonepar Artikelnummer
121326408
Hersteller Artikelnummer
1212082
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M 50/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212082
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.090 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 35 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz


