PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212083
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454537
Sonepar Artikelnummer
121326409
Hersteller Artikelnummer
1212083
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M SC 1/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212083
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.071 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Flachsteckhülsen, Querschnitt min.: 0,1 mm², Querschnitt max.: 1 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz


