PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212084
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454544
Sonepar Artikelnummer
121326410
Hersteller Artikelnummer
1212084
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212084
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.074 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Flachsteckhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz


