PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212085
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454551
Sonepar Artikelnummer
121326411
Hersteller Artikelnummer
1212085
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M SC 6/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212085
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.080 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Flachsteckhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz


