PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212238
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356449830
Sonepar Artikelnummer
121326450
Hersteller Artikelnummer
1212238
Hersteller Typ
CF 500/DIE AI 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212238
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.082 kg


