PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212239
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 10 .. 25 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 14 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356449847
Sonepar Artikelnummer
121326451
Hersteller Artikelnummer
1212239
Hersteller Typ
CF 500/DIE AI 25
Hersteller Artikel Nr.:
1212239
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
10 .. 25 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.072 kg


