PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212242
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 7 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450003
Sonepar Artikelnummer
121326454
Hersteller Artikelnummer
1212242
Hersteller Typ
CF 500/DIE SC 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212242
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.073 kg


