PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212245
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4 .. 10 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450034
Sonepar Artikelnummer
121326457
Hersteller Artikelnummer
1212245
Hersteller Typ
CF 500/DIE RCT 10-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212245
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4 .. 10 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.065 kg


