PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212257
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 16 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450065
Sonepar Artikelnummer
121326469
Hersteller Artikelnummer
1212257
Hersteller Typ
CF 500/DIE RC 16
Hersteller Artikel Nr.:
1212257
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
16 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.065 kg


