PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212261
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 35 .. 50 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 18 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356449854
Sonepar Artikelnummer
121326470
Hersteller Artikelnummer
1212261
Hersteller Typ
CF 500/DIE AI 50
Hersteller Artikel Nr.:
1212261
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
35 .. 50 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.070 kg


