PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212319
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.136 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454650
Sonepar Artikelnummer
121326504
Hersteller Artikelnummer
1212319
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212319
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.136 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 10 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


