PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212320
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454667
Sonepar Artikelnummer
121326505
Hersteller Artikelnummer
1212320
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212320
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.140 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 16 mm², Querschnitt max.: 35 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


