PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212321
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.139 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454674
Sonepar Artikelnummer
121326506
Hersteller Artikelnummer
1212321
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212321
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.139 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 25 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


