PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212324
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454704
Sonepar Artikelnummer
121326509
Hersteller Artikelnummer
1212324
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212324
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.165 kg
Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 25 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: Oval-Crimp, schwarz


