PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212331
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454773
Sonepar Artikelnummer
121326516
Hersteller Artikelnummer
1212331
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212331
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.089 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


