PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212332
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454780
Sonepar Artikelnummer
121326517
Hersteller Artikelnummer
1212332
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212332
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.069 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 10 mm², Querschnitt max.: 35 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


