PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212333
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454797
Sonepar Artikelnummer
121326518
Hersteller Artikelnummer
1212333
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212333
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.075 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


