PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212335
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454810
Sonepar Artikelnummer
121326520
Hersteller Artikelnummer
1212335
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212335
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.072 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 50 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: universal, schwarz


