PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212343
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454995
Sonepar Artikelnummer
121326528
Hersteller Artikelnummer
1212343
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212343
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.028 kg
Crimpeinsatz, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 35 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz


