PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212350
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455060
Sonepar Artikelnummer
121326535
Hersteller Artikelnummer
1212350
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212350
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.083 kg
Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 35 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: Oval-Crimp, schwarz


