PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212351
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455077
Sonepar Artikelnummer
121326536
Hersteller Artikelnummer
1212351
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212351
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.081 kg
Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 50 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: Oval-Crimp, schwarz


