PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212461
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 5.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527972
Sonepar Artikelnummer
121326559
Hersteller Artikelnummer
1212461
Hersteller Typ
CF 500/DIE FBS
Hersteller Artikel Nr.:
1212461
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.089 kg


