PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212472
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356526982
Sonepar Artikelnummer
121326569
Hersteller Artikelnummer
1212472
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212472
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.069 kg
Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp


