PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212473
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356526999
Sonepar Artikelnummer
121326570
Hersteller Artikelnummer
1212473
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212473
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.073 kg
Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp


