PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212692
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356714778
Sonepar Artikelnummer
121326718
Hersteller Artikelnummer
1212692
Hersteller Typ
CF 500/DIE SR 6-2
Hersteller Artikel Nr.:
1212692
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.069 kg


