PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324132
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 6 .. 10 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151613495
Sonepar Artikelnummer
121328196
Hersteller Artikelnummer
1324132
Hersteller Typ
CF 500/DIE TC HC 4
Hersteller Artikel Nr.:
1324132
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
6 .. 10 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.067 kg


