PHOENIX CONTACT - Crimpeinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324137
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 4.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151614010
Sonepar Artikelnummer
121328198
Hersteller Artikelnummer
1324137
Hersteller Typ
CF 500/DIE TC HC 10
Hersteller Artikel Nr.:
1324137
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
4.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.067 kg


