PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004366
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gerollt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626472560
Sonepar Artikelnummer
121321137
Hersteller Artikelnummer
1004366
Hersteller Typ
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG
Hersteller Artikel Nr.:
1004366
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gerollt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


