PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007243
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Durchmesser Steckkontakt - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626691107
Sonepar Artikelnummer
121321178
Hersteller Artikelnummer
1007243
Hersteller Typ
SF-06KS010
Hersteller Artikel Nr.:
1007243
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Durchmesser Steckkontakt:
0.6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


