PHOENIX CONTACT - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016660
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes - Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Zinn
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626498423
Sonepar Artikelnummer
121321508
Hersteller Artikelnummer
1016660
Hersteller Typ
CDC-MP 1,5-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1016660
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


